Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de poutres en forme-Z et 6 pont prend en charge. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Dispose de trois grandes 1" crochets à chaque extrémité pour connexion positive aux montants verticaux. Supports de pont fournissent plus de solidité et de soutien pour une plus grande capacité. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type de pont Aucun plateau
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet Z Beam
- Nom/numéro du modèle 504407
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Style Niveau supplémentaire
- Numéro de référence du fabricant 504407A
- Capacité des étagères 3800 lbs (1 727,27 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
Niveau supplémentaire 60" W x 24" D aucun pont
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARK
Date de : Juillet 10, 2023
-
Reviewer : Debbie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à assembler. Étagères robustes
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 60 « L x 24 » P, gris
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange