Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interlake Mecalux - Poutre en rack en vrac MS - Pont métallique
Les faisceaux MS-U ont un profil de lèvre supérieure qui repose au ras de la poutre. Ce profil permet à l’extérieur du pont en treillis métallique en cascade de s’asseoir sur la poutre. Deux goupilles de sécurité doivent être commandées de manière séparé pour chaque poutre commandée. Les goupilles de sécurité sont utilisées pour verrouiller la poutre dans le cadre vertical de stockage du rack en vrac et l’empêcher de se désengager.
Les faisceaux MS-U ont un profil de lèvre supérieure qui repose au ras de la poutre. Ce profil permet à l’extérieur du pont en treillis métallique en cascade de s’asseoir sur la poutre. Deux goupilles de sécurité doivent être commandées de manière séparé pour chaque poutre commandée. Les goupilles de sécurité sont utilisées pour verrouiller la poutre dans le cadre vertical de stockage du rack en vrac et l’empêcher de se désengager.
Poids &Dimensions
- Largeur 84 in (213,36 cm)
- Profondeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Capacité de poids 1720 lbs (781,82 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Interlake Mecalux
- Description Poutre de pont métallique
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1720 lbs (781,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant T0032727
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
555,00 $
Interlake Mecalux vrac stockage Rack faisceau MS, 84" L pour le fil de pontage
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires