Prix : 1 735,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4-plateau support résistant en aluminium, 24" Wx72 « Hx72 » L
Étagère, tous soudé bar Style, 4 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Étagère, tous soudé bar Style, 4 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Capacité maximale des étagères 1500 lbs. to 2000 lbs.
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
Détails du produit
- Nombre de tablettes 4
- Type Plateau 4 HD
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1068
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gregory
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack New Age en aluminium robuste à 4 étagères, 72 « L x 24 » P x 72 « H
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires