Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 2700 lb, 96 po L x 48 po P x 84 po H
Article nº : WB785571GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Pont en stratifié
- Surface en bois
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 709,00 $
Prix promotionnel: 567,20 $
Les clients ont également été consultés
Unité de starter avec platelage bois - niveau 3
Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle droits, 3 ensembles de poutres horizontales et des tabliers en panneaux de particules.
Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 48 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Unité de starter
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 2700 lb, 96 po L x 48 po P x 84 po H
567,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires