Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, démarreur, 60 po L x 24 po P x 84 po H, tablier métallique
Article nº : WB580917GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Terrasse en bois massif
- Pont de fil
- Pont solide en acier
Pont de fil
Souvent achetés ensemble
Prix : 395,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 395,95 $ ch.
- Achetez 2-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 359,95 $ ch.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales et un platelage.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 87,17 lbs (39,62 kg)
- Capacité de poids 3900 lbs (1 772,73 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales, platelage en fil de fer
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1300 lbs (590,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant 580917GY
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
- Famille de couleurs d’étagère Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
33,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, démarreur, 60 po L x 24 po P x 84 po H, tablier métallique
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires