Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 48"L x 48"P x 96"H, Platelage stratifié, États-Unis
Article nº : WBB2297313
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Plate-forme solide stratifiée
- Pont de fil
Plate-forme solide stratifiée
Prix : 539,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 539,00 $ ch.
- Achetez 2-5 509,00 $ ch.
- Acheter 6+ 495,95 $ ch.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadrage en acier laminé robuste, avec puce résistant émail cuit fini.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Famille de couleurs d’étagère Blanc
- Description Vaste gamme
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 3 étagères réglables
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297313
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 48"L x 48"P x 96"H, Platelage stratifié, États-Unis
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires