Global Industrial 3 Shelf, étagères larges sans boulon, bouchon de 3300 lb, 96 « L x 48 » P x 60 » H, plate-forme stratifiée, États-Unis
Article nº : WBB2297349
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont en stratifié
- Surface en bois
Pont en stratifié
Prix : 1 035,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 035,00 .
- Achetez 2-5 985,00 $ ch.
- Acheter 6+ 949,00 $ ch.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadrage en acier laminé robuste, avec puce résistant émail cuit fini.
Ce 96 "W modèle avec 1100 lb capacité par plateau comprend poutres extra heavy duty-profilé en C et 3 front-to-back pont prend en charge par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 48 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 322,25 lbs (146,48 kg)
- Capacité de poids 3300 lbs (1500 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Famille de couleurs d’étagère Blanc
- Description Vaste gamme
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 3 étagères réglables, poutres en C, 3 supports de pont de l’avant vers l’arrière par étagère
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297349
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, étagères larges sans boulon, bouchon de 3300 lb, 96 « L x 48 » P x 60 » H, plate-forme stratifiée, États-Unis
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires