Prix : 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Opération d’un homme simple permet d’économiser temps et effort. La méthode la plus efficace pour l’enroulement ou du fil, câble, corde, tuyau et chaîne de distribution. S’adapte à tous les diamètres de bobine. Rouleau arrière se règle sur 6 positions. Permis de rampe chargement et déchargement de l’inclinaison. Construit d’acier de construction 4" avec les galets de roulement à billes lourdes. Rouleaux latéraux permettre la manutention bobine plus facile, plus stable. 3000 lb capacité, largeur de bobine maximum 48" ou deux bobines jusqu'à 24" de large. 52" W x 28" D ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 117 lbs (53,18 kg)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Distributeur de bobine double
- Type Double bobine
- Type d’accessoire Distributeur de bobine
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298676
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Phil
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 210,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur industriel™ global à double bobine, largeur maximale de bobine de 48 po
Article nº : 298676
Pas encore évalué
Disponible autour du 31/07/2024
919,00 $
comparer les élémentsDistributeur de bobine double
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit