Prix : 1 025,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 025,00 .
- Achetez 6-11 975,00 $ ch.
- Acheter 12+ 939,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Trois (3) broches en acier robuste sont 1" diamètre bar stock sécurisé avec vis de fixation et accet bobines jusqu'à 12" extérieur et 21". Pour bobines de diamètre plus grands, enlevez simplement 1 ou plus des barreaux. 12" grand diamètre roues pneumatiques ont des roulements à rouleaux pour transporter sur des surfaces rugueuses. Économiser de l’espace, utiliser et stocker verticalement ou horizontalement. La capacité est 150 lb par pile et 1000 lbs ensemble. Contient trois fils guides pour la distribution. Essayez haut commode mesure 1o » x 24". Une unité soudée a une finition époxy durable et navires montage et prêt pour une utilisation immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 150 par lb de broche
Détails du produit
- Description Heavy Duty Reel Caddy
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RT3 - 12P
- Couleur Gris
- Type de roue 12" dia pneumatique.
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Justin
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Compteur mondial de compteurs de fil industriels™ à usage intensif, capacité de 1/16 » - 1 »
Article nº : 320794
Pas encore évalué
829,00 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,60 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
Petite bobine robuste géant Caddy
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires