Ce support portable peut accueillir des bobines et des dévidoirs d'un diamètre maximal de 40" et d'une largeur maximale de 24". Le vérin de déroulement permet à une seule personne d'enrouler ou de dérouler de grandes bobines de tuyau, de câble, de chaîne, de fil métallique, de corde et bien plus encore. Le chariot à bobines est constitué d’un châssis en acier de calibre 11 d’une capacité de 900 lb. Le câble s’enroule en douceur même si l’extrémité de la bobine est cassée. Le support à quatre pieds permet un positionnement fixe. Des poignées ergonomiques et des roues en caoutchouc moulées de 8" facilitent les déplacements. Comprend un axe de 3/4" de diamètre. Dimensions hors tout : 30" de largeur x 64" de hauteur. Bobines non incluses. Livré assemblé.
Support de décompte portable
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$969.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 27 po |
| Hauteur | 64 po |
| Capacité de charge | 900 lb |
| Diamètre de la roue | 8" x 1-5/8" |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Vert |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de roue | Moule en caoutchouc |
| Matériau | Acier |
| Description | Peut accueillir des bobines d'un diamètre maximal de 40" et d'une largeur maximale de 24" |
| Référence fabricant | WR9061 |
| Marque | Harper |