Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Opération d’un homme simple permet d’économiser temps et effort. La méthode la plus efficace pour l’enroulement ou du fil, câble, corde, tuyau et chaîne de distribution. S’adapte à tous les diamètres de bobine. Rouleau arrière se règle sur 6 positions. Permis de rampe chargement et déchargement de l’inclinaison. Construit d’acier de construction 4" avec les galets de roulement à billes lourdes. Rouleaux latéraux permettre la manutention bobine plus facile, plus stable. 1500 lb capacité, largeur de bobine maximum 28". 31-1/2" W x 28" D ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Description Distributeur de bobine unique
- Assemblage requis Oui
- Type Bobine seule
- Type d’accessoire Distributeur de bobine
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 834100
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Septembre 04, 2021
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Octobre 17, 2020
Votre commentaire :
Rend les choses beaucoup plus faciles lors de la chaîne de coupe. S’adapte facilement à n’importe quelle taille de bobine de chaîne. Tout outil qui facilite le travail d’une mécanique est un bon outil. -
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
unité bien construite fonctionne très bien
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 174,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur industriel™ global à bobine unique, largeur maximale de bobine de 28 po
Article nº : 298675
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
605,00 $
comparer les élémentsDistributeur de bobine unique
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit