Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nouveaux produits de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3778188

Global Industrial Ensemble de rouleaux pour enrouleur ™, capacité de 1360 kg (3000 lb), orange

Description du produit
✓ Supporte des bobines pesant jusqu'à 3 000 lb .pour une distribution et un bobinage sûrs et efficaces
✓ Convient à une large gamme de largeurs et de diamètres de bobines
✓ Sa construction robuste en acier lui confère solidité et durabilité

Le Global Industrial Le système de rouleaux pour bobines ™ est une solution sûre et efficace pour le déroulement et l'enroulement de fils, câbles, cordes, tuyaux et chaînes. Conçu pour gérer des bobines jusqu'à 3 000 cm. lb Ce système accepte des bobines de largeur quasi illimitée, avec des flasques jusqu'à 14 cm d'épaisseur, ce qui le rend idéal pour les entrepôts, les usines, les centres de distribution, les sites de production et autres environnements industriels. Sa rampe inclinée intégrée simplifie les opérations de chargement et de déchargement, améliorant ainsi la productivité et permettant une utilisation par une seule personne. Fabriqué en acier structurel robuste de 10 cm d'épaisseur, ce système est équipé de rouleaux à billes lourds pour une manipulation fluide des bobines, d'un rouleau arrière réglable sur six positions pour une plus grande polyvalence et de rouleaux latéraux qui optimisent la stabilité et le contrôle. Garantie limitée d'un an.

  • La rampe de chargement intégrée simplifie le chargement et le déchargement des bobines.
  • Les rouleaux à billes réglables offrent une grande polyvalence.
  • PRIX
    $709.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur9-1/2 po
    Profondeur27-15/16 po
    Hauteur4 po
    Capacité de charge3000 lb
    Poids73.5 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeEnsemble de rouleaux de bobine
    CouleurOrange
    MatérielAcier
    Quantité par paquet2
    Référence fabricantB3778188
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année