Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Opération d’un homme simple permet d’économiser temps et effort. La méthode la plus efficace pour l’enroulement ou du fil, câble, corde, tuyau et chaîne de distribution. S’adapte à tous les diamètres de bobine. Rouleau arrière se règle sur 6 positions. Permis de rampe chargement et déchargement de l’inclinaison. Construit d’acier de construction 4" avec les galets de roulement à billes lourdes. Rouleaux latéraux permettre la manutention bobine plus facile, plus stable. capacité de 3000 livres, gère les largeurs de rouleaux illimité avec brides jusqu'à 5-1/2" épais. 9-1/4" W x 28" D ensemble. Prix par paire.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 92 lbs (41,82 kg)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type Rouleaux de largeur variable
- Type d’accessoire Faisceau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RW3
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GREGORY
Date de : Avril 24, 2020
-
Reviewer : orbite
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Beau produit robuste. -
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grand produit si vous n’utilisez que des bobines qui ont des côtés mesurant plus de 1 pouces de large plus petites rouleaux de la piste droite dans l’espace entre les rouleaux et les rails latéraux les roues de guidage ne sont pas assez larges pour empêcher cela de se produire -
Reviewer : Areli
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
recommande totalement ce stand de bobine.. mieux que ce que je m’attendais. bonne qualité. définitivement lourds. very content. thanks
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur pour tourets de largeurs variables
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit