PORTE-BOULINET
Déroule le fil rapidement et facilement. La conception à espacement régulier des essieux permet d'accueillir des bobines de fil de différentes tailles (jusqu'à 12 cm de diamètre). Comprend 8 essieux de 19 mm de diamètre et 2 essieux de 29 mm de diamètre. Roues en caoutchouc non marquantes de 15 x 5 cm. Châssis robuste en acier soudé de calibre 16, composé de tubes de 19 mm avec revêtement en poudre orange vif durable pour une longévité accrue. Dimensions hors tout du chariot : 79 cm (H) x 41 cm (P) x 36 cm (L).
Global Industrial
Référence :WB230002
Porte-bobines Global Industrial™, 79 cm (H) x 41 cm (P) x 36 cm (L)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$249.95était $309.95
Économisez $60.00 (19%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 14 po |
| Profondeur | 16 po |
| Hauteur | 31 po |
| Poids | 34 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | 230002 |
| Marque | Global Industrial |