CHARIOT POUR BOBINES DE FIL
Permet de dérouler le fil rapidement et facilement. La conception des axes, espacés de manière régulière, offre suffisamment d'espace pour accueillir différentes bobines de fil (jusqu'à 4-3/4" de diamètre). Comprend 8 axes de 3/4" de diamètre et 2 axes de 1 1/8" de diamètre. Roues en caoutchouc non abrasives de 6" x 2". Le châssis robuste en acier soudé de calibre 16 est constitué de tubes de 3/4" et bénéficie d’une finition orange vif thermolaquée résistante pour une durabilité à toute épreuve. Les dimensions hors tout du chariot sont de 31" (H) x 16" (P) x 14" (L).
Global Industrial
Référence :WB230002
Chariot porte-enrouleurs Global Industrial™, 31"H x 16"D x 14"W
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$305.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 14 po |
| Profondeur | 16 po |
| Hauteur | 31 po |
| Poids | 34 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | 230002 |
| Marque | Global Industrial |