Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Privilégié de la construction en acier laminés à froid avec manteau de poudre grise durable finition. Comprend 2 tige d’acier poli. Facile à ranger les bobines de tailles différentes sur la même tige et panneaux latéraux perforés permettent des changements de bobine rapide. Décalque de Mantoue est fournie rendant facile couper le fil ou le tube à la longueur appropriée. En poire sont fournis pour le montage mural et est facile à assembler à l’aide des attaches fournies. Double 5/8" diamètre tige design. S’adapte à la plupart des bobines avec 6" de diamètre et 3/4" ID.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/8 po (66,36 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Marque Durham MFG.
- Description Tige de diamètre double 5/8"
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 384-95
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Août 13, 2021
-
Reviewer : DANA
Date de : Janvier 01, 2021
Votre commentaire :
C’était tout ce qu’ils dmentaient, c’était très heureux -
Reviewer : Kelly
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon pour le stockage, mais a été un peu difficile à mettre sur pied. Certains des extrémités des pièces étaient pliées et les trous n’a pas correspondre tout à fait raison. -
Reviewer : James
Date de : Janvier 24, 2012
Votre commentaire :
Très belle grille. Taille de la tige détient également des petites bobines de fil que j’utilise pour la mise en page de modèle chemin de fer. Leur est sans poignée de transport incluse avec le modèle de racks doubles qui n’a aucun sens. Même si elle affirme ceci dans la description.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fil de bobine porte - tige Double
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires