Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Privilégié de la construction en acier laminés à froid avec manteau de poudre grise durable finition. Poignée fournie pour faciliter le transport. Comprend 1 tige d’acier poli. Facile à ranger les bobines de tailles différentes sur la même tige et panneaux latéraux perforés permettent des changements de bobine rapide. Décalque de Mantoue est fournie rendant facile couper le fil ou le tube à la longueur appropriée. En poire sont fournis pour le montage mural et est facile à assembler à l’aide des attaches fournies. Simple 5/8" conception de tige de diamètre. S’adapte à la plupart des bobines avec 8" de diamètre et 3/4" ID.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/8 po (66,36 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type d’accessoire Tige
- Marque Durham MFG.
- Description Simple tige de diamètre 5/8"
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 383-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fil bobine Rack - simple tige
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires