Souvent achetés ensemble
Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Armoire combinée assemblée Global™, 36 po l x 18 po P x 72 po H, noir
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Type Cabinet de combinaison
- Nombre de compartiments 6
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 269879BK
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : FRED
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Commander pré-assemblés. Portes est tombé quand nous avons déballé et essayé de le déplacer sur un chariot. Mécanisme de verrouillage est fragile. -
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Belle armoire et la combinaison serrure fonctionne très bien. -
Reviewer : Loraine
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce casier est robuste et agréable à la recherche. En fait, j’ai assis dans ma chambre avant et utilisez-la comme une armoire de toutes sortes. J’adore la barrette de suspension et le grand système de verrouillage. J’ai un fils de besoins spéciaux et cela fonctionne pour nous. Je peux verrouiller les éléments et les médicaments que j’ai besoin de garder sous clef et il est n’est plus tout se faufiler dans et obtenir passé verrous défectueux ou modèles inférieurs. Sûr, sécurisé, classique à la recherche. J’adore ce casier parce qu’elle a amélioré notre vie. Sonne drôle, mais si vous avez une extraordinaire a besoin de personne dans votre vie, que vous pourriez comprendre. Je vous remercie des industries mondiales d’être génial !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, assemblé
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange