Hauteur de comptoir pour le Classic Series Sandusky CA21362442 armoire de l’entreposage-05 - 36 x 24 x 42, gris

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 101 articles de la gamme de produits

Hauteur de comptoir pour le Classic Series Sandusky CA21362442 armoire de l’entreposage-05 - 36 x 24 x 42, gris

N° d’article : WB237801GY

Expédition dans 55 à 58 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Qté Prix
1-2 482,95  ch.
3+ 459,95  ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sandusky compteur classique hauteur rangement armoire CA21362442-05 - 36" W x « D x 24 » 42 H Dove Gray

Hauteur comptoir classique meuble de rangement avec deux étagères entièrement réglables sur 2" centres plus soulevé la tablette du bas. Système de verrouillage de porte trois points. Répond aux normes de norme ANSI/BIFMA étagère. Construction en acier soudée. Finition de manteau de poudre de charbon de bois. Certifié GREENGUARD.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)36 (91,44 cm)
    • PROFONDEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • HAUTEUR (PO)42 (106,68 cm)
    • ÉTAGÈRES RÉGLABLES2
    • ASSEMBLÉEAll-Welded
    • MARQUESandusky
    • FAMILLE DE COULEURGris
    • FINI DE COULEURGris colombe
    • CONSTRUCTIONAcier
    • QUANTITÉ DE PORTE2
    • TYPE DE PORTESolide
    • ÉTAGÈRES FIXES0
    • TYPE DE HANDLETour
    • TYPE DE VERROUSerrure unique
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTCA21362442-05
    • OUVERTURES3
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • SÉRIESérie commerciale classique
    • PLATEAU LBS CAPACITÉ180 (81,82 kg)
    • CONSTRUCTION DE L’ÉTAGÈREAcier
    • QUANTITÉ DE PLATEAU2
    • STYLEHauteur comptoir
    • POIDS (LB)84 (38,18 kg)
    • APPROBATION/RÈGLEMENTSCertifié GREENGUARD
    • CERTIFIÉ/HOMOLOGUÉGREENGUARD
    • GARANTIE LIMITÉE5 ans
    • JAUGE D’ÉPAISSEUR24
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
Non merci x
Sauvegarder 156,00 $ avec ce produit comparable +
N° d’article : WB269873GY
Expédition dans 2 à 5 jours, généralement
(0)
326,95 $