Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 409,95 $ ch.
- Achetez 6-10 399,95 $ ch.
- Acheter 11+ 379,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gatorshield® Pipe Bundle
« vendus en paquets de 35 » fait référence au nombre total de pieds par paquet de tuyaux. Cette pipe est vendue en paquets de 5-chaque tuyau est 7 pieds de long. En passant une commande pour 1 paquet client recevra 5pcs de pipe, chaque mesure 7 pieds de longueur. L’utilisateur final ne recevra pas 35 morceaux de pipe
Apportées à l’aide de lourds 12 calibre en acier avec triple couche Flo-Coat® rouille et protection résistant à la corrosion. Revêtement intérieur de zinc pour protection accrue contre la corrosion. Répertorié UL. Répond aux normes de l’ASTM. Vendu en paquets de 5. Chaque tuyau mesure 7' L pour un total de 35' linéaire.
>Veuillez noter : PKG QTY 35 reflète le nombre total de pieds par paquet. Chaque pièce dans le pack de 5 est 7 pieds de longueur
« vendus en paquets de 35 » fait référence au nombre total de pieds par paquet de tuyaux. Cette pipe est vendue en paquets de 5-chaque tuyau est 7 pieds de long. En passant une commande pour 1 paquet client recevra 5pcs de pipe, chaque mesure 7 pieds de longueur. L’utilisateur final ne recevra pas 35 morceaux de pipe
Apportées à l’aide de lourds 12 calibre en acier avec triple couche Flo-Coat® rouille et protection résistant à la corrosion. Revêtement intérieur de zinc pour protection accrue contre la corrosion. Répertorié UL. Répond aux normes de l’ASTM. Vendu en paquets de 5. Chaque tuyau mesure 7' L pour un total de 35' linéaire.
>Veuillez noter : PKG QTY 35 reflète le nombre total de pieds par paquet. Chaque pièce dans le pack de 5 est 7 pieds de longueur
Poids &Dimensions
- Longueur 35 pi (10,67 m)
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,72 po (4,37 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po (4,22 cm)
- Assemblage requis Non
- Type Annexe 40 Tuyau
- Quantité par paquet 5
- Marque Kee Safety
- Matériau Gatorshield™ en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant G125GS12GABND
- Couleur Gris
- Diamètre intérieur du tuyau 1,38 po (3,51 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires