Prix : 38,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 38,95 $ ch.
- Achetez 11-25 36,95 $ ch.
- Acheter 26+ 35,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Degré 90 raccord té prise trois rejoint un rail supérieur et intermédiaire verticale dans les configurations de main rail ou de la sécurité ferroviaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/4" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,72 po (4,37 cm)
Détails du produit
- Type 90° 3 prise Tee
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Té à douille
- Numéro de référence du fabricant 798734
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tina
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
les raccords sont exactement comme illustré. Lourds
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sera un tuyau horizontal passent par ce raccord ou il faut être deux tuyaux horizontaux
Question posée par : john, 25 janvier 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 24, 2016
Oui les flux d’ouverture horizontale par le biais de l’autre côté
-
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - 90 Degree Three Socket Tee 1-1/4" Dia.
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires