SECURALL® offre médicale armoires de rangement de cylindre de gaz pour l’entreposage sécuritaire et conforme des bouteilles d’oxygène portatif. Ces armoires de rangement de bouteille de gaz oxygène sont idéales pour les hôpitaux et maisons de soins infirmiers pour un accès pratique. Armoires de rangement SECURALL® stockent les bouteilles de gaz de l’oxygène en toute sécurité et conformément aux normes OSHA et NFPA. Ces armoires de rangement verrouillable gaz limitent l’accès au personnel autorisé, protection des cylindres de vol, de dommages matériels ou de falsification. La construction épais, double paroi protège vos bouteilles provenant d’une chaleur, d’étincelles et de flammes, tout en séparant de matières inflammables et combustibles. Conçu pour les bouteilles de format D et E 33-3/4 jusqu'à "longueur x diamètre 4-1/4" et les cylindres de taille H jusqu'à 60" longueur x diamètre 9-1/4". Incendie de doublure disponible. La couleur standard est MG Green. Modèles de feu doublé sont équipés d’un intérieur de placoplâtre de panneau de gypse 3/4". Organismes de santé tels que les hôpitaux, maisons de soins infirmiers et les services médicaux d’urgence seront préparés pour leur sondage d’accréditation JCAHO 3 ans lorsque leurs bouteilles d’oxygène sont stockées en toute sécurité dans SECURALL® MedGas armoires. SECURALL® fabrique fièrement sécurité stockage produits de haute qualité disponibles. SECURALL® gaz cylindre armoires de rangement sont disponibles pour le stockage de D, E, et le besoin de bouteilles H dans diverses capacités pour répondre à n’importe quel stockage. En stock pour livraison immédiate.
Poids &Dimensions
Largeur14 in (35,56 cm)
Profondeur13-5/8 po (34,61 cm)
Hauteur44 in (111,76 cm)
Poids135 lbs (61,36 kg)
Capacité de poids500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
Nombre d’étagères réglables0
Type de handlePoignée de paddle
Capacité4 cylindres
Nombre d’étagères fixes1
Type de constructionAssemblé
Nombre de portes1
Nombre de compartiments1
TypeOxygène médical gaz Cabinet w/feu doublé intérieur