Souvent achetés ensemble
Prix : 6 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Construction à double paroi renforcée avec espace aérien de 1-1/2 (3,8 cm) sur les côtés, le haut, le bas, le dos et les portes
- Construit en acier de calibre 18
- Finition en poudre sans plomb, haute brillance et cuite au four
- Charnières de piano continues
- Connexion au sol
- Quatre jambes de nivellement galvanisé réglables
- Étiquettes d'avertissement trilingues
- 2 po (5,1 cm) de rebord résistant aux fuites
- Les étagères en acier galvanisé réglablebrevetés dirigent les déversements vers le dos et le fond du puisard étanche et contiennent 350 lb (158,8 kg) charge distribuée uniforme (UDL)
- Construction soudée interne et externe
- Deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec déflecteur et capuchon
- Poignée de porte montée de flush avec serrure de clé
- Système de verrouillage de balle en acier inoxydable à trois points
- 3 centres (7,6 cm) pour les supports d'étagère
- Portes auto-lantées
- Fermetures de portes : Fermeture manuelle (ouverture à 180 degrés)
- Dimensions internes: 56"W x 30,34"D x 60,5"H
Poids &Dimensions
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 346 lbs (157,27 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Type de handle Encastré
- Capacité Tambours de 2 gallon (55)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Type Armoire pour matières dangereuses
- Marque Eagle Mfg
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Vertical
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant HAZ1955X (en)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications CFR, NFPA 30, OSHA
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Est-ce que ce produit détient réellement 2 - 55gal tambours ou non?
Question posée par : Michelle, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 08, 2019
Bonjour Michelle, oui le cabinet ne détiennent deux tambours de 55 gallons. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Avec les rouleaux de tambour, y a-t-il un arrêt pour empêcher un tambour de glisser/rouler sur ses propres ?
Question posée par : Stuart, 09, 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 14, 2019
Bonjour Stuart, oui il ya un arrêt pour empêcher un tambour de glisser sur son propre. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Certaines de ces armoires montrent des tambours avec des entonnoirs de tambour connectés. Les portes se refermeront-elles encore avec un entonnoir de tambour connecté ? Y a-t-il suffisamment de place/profondeur?
Question posée par : Stuart Sickman, 09, 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 14, 2019
Bonjour Stuart, oui les armoires offrent suffisamment d'espace pour que les portes se ferment avec un entonnoir de tambour connecté. Merci.
-
Rouleau pour Double 30 gal tambour Vertical armoires Justrite
Article nº : B875216
Pas encore évalué
1 219,00 $
Rouleau pour Double 55 gal tambour Vertical armoires Justrite
Article nº : B875218
Pas encore évalué
1 395,00 $
259,95 $
Économisez 1 570,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 110 Gallon Drum Storage Safety Cabinet avec rouleaux, fermeture manuelle
Article nº : 316105
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
4 709,00 $
comparer les élémentsEagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux
6279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires