Souvent achetés ensemble
Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Meuble compact - Capacité de 4 gallons - Porte simple fermeture manuelle
This Justrite® sécurité inflammables armoire magasins liquides inflammables en toute sécurité même si un minimum d’espace est disponible. Double paroi en acier soudé de calibre 18 avec 1 1/2 "isolant de l’espace aérien. Le double 2" évents de cette armoire inflammable permet de se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un seuil preuve 2" D fuite. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire liquide inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et comportent une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Justrite® inflammables armoire comporte une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Adjustable leveling pieds pour les sols inégaux. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. Conforme au National Fire Protection Association Flammable Combustible Liquid Code #30 et à la norme OSHA 1 910,106 pour le stockage inflammable de 1, 2 et 3 liquides. 10 an de garantie limitée.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 4 gal (15,14 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Plan de travail
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 890400
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, OSHA
- Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
- Répond aux normes de la National Fire Protection Association.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Août 14, 2019
-
Reviewer : Andrew
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit a été reçu comme annoncé. Fait ce qu’il doit faire. -
Reviewer : KEITH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
nous en avons reçu 12 pour notre boutique R&D. Ils fonctionnent bien pour nos emplacements de paillasse. -
Reviewer : De Tucson
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Transaction facile avec un seul appel au compte IDEXX Rep.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 12 Gallon, 23"Wx19"Dx35"H
Article nº : 316091
Pas encore évalué
895,00 $
Économisez 569,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 4 Gallon, 17"Wx18"Dx22"H
Article nº : 298670
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
489,95 $
comparer les élémentsArmoire à liquide inflammable Justrite, 4 gallon(s), porte manuelle, entreposage vertical
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires