Prix : 2 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Portes doubles à fermeture automatique - Capacité de 22 gallons
Armoire Justrite® Paint et le stockage de l’encre est idéal pour le rangement des pots de peinture, les aérosols et les encres. Aide à séparer et d’identifier des liquides inflammables de classe III. Armoire de sécurité peinture conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association, normes OSHA et est approuvé par le système mutuel d’usine. Double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Le double 2" évents de cette encre et peinture armoire peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire liquide inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et sont dotées d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Armoire de stockage sécurité peinture a une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Comprend des pattes réglables pour sols irréguliers. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. 10 an de garantie limitée.
Porte à fermeture automatique - En cas d’incendie, les portes auto-fermées se ferment via une liaison fusible qui fond à 165° libérant le mécanisme de fermeture.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 22 gal (83,28 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 4
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Marque Justrite
- Type de porte Gites à proximité
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Slimline
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 892221
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
Justrite® Piggyback Paint & Ink Cabinet w / Manuel 2 Portes, 17 Gal. Cap., 43"L x 18"P x 24"H
Article nº : 982964
Pas encore évalué
1 919,00 $
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Peinture & encre meuble Self stockage Vertical de portes simples à proximité
2509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires