Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MEUBLE DE RANGEMENT JUSTRITE® PESTICIDES TAMBOUR VERTICAL
Fermer les portes manuelles
Armoires de rangement pour le tambour sécurité maison batterie 30 ou 55 gallon et contiennent des fuites accidentels en toute sécurité. Armoires de rangement vertical tambour vedette rouleaux en bas pour faciliter le chargement et le déchargement des fûts remplis lourds, liquides. Armoires de sécurité pesticides comprennent une étagère réglable avec revêtement de polyéthylène pour le stockage supplémentaire et permet d’accéder au tambour des pompes ou des entonnoirs. Armoires de tambour de pesticides sont faites double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1 1/2 "isolant de l’espace aérien. Évents double 2" autoriser la connexion à un système d’échappement. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Portes d’armoires ont une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Armoires de rangement de sécurité comprennent un bâti Grounding connecteur et pattes réglables pour sols irréguliers. Finition de manteau de poudre durable avec l’étiquette d’avertissement réfléchissantes trilingue offre une haute visibilité. Répond aux exigences de l’OSHA ; se conforme au code NFPA 30. FM approuvé. 10 an de garantie limitée.
Fermer les portes manuelles
Armoires de rangement pour le tambour sécurité maison batterie 30 ou 55 gallon et contiennent des fuites accidentels en toute sécurité. Armoires de rangement vertical tambour vedette rouleaux en bas pour faciliter le chargement et le déchargement des fûts remplis lourds, liquides. Armoires de sécurité pesticides comprennent une étagère réglable avec revêtement de polyéthylène pour le stockage supplémentaire et permet d’accéder au tambour des pompes ou des entonnoirs. Armoires de tambour de pesticides sont faites double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1 1/2 "isolant de l’espace aérien. Évents double 2" autoriser la connexion à un système d’échappement. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Portes d’armoires ont une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Armoires de rangement de sécurité comprennent un bâti Grounding connecteur et pattes réglables pour sols irréguliers. Finition de manteau de poudre durable avec l’étiquette d’avertissement réfléchissantes trilingue offre une haute visibilité. Répond aux exigences de l’OSHA ; se conforme au code NFPA 30. FM approuvé. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Capacité (1) 55 gallons
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Comprend Galets de tambour
- Type Pesticide
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant 896264
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, NFPA 30, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
MBT gris Spunbond universel chaussettes, 15/carton, 8' L x 3 "W
Article nº : B462678
Pas encore évalué
149,95 $
Meuble de rangement Justrite® pesticides tambour - Manual
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires