Prix : 13 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Serres de RIGA sont conçues pour être utilisées pour cultiver des légumes frais, des herbes et des fleurs au milieu de l’hiver. Serres de RIGA offre construction extrêmement robuste, le matériel durable et isolant de première classe. L’allemand fait en polycarbonate galzing offres qualité supérieure puis le bien commun Polygal ou GE vitrage. Les profilés de RIGA sont fixés les uns aux autres et ne sont détacher au fil du temps en raison des pressions de vent.
RIGA 5 serre - 165 pi.ca. : 8 mm double paroi verre dans les murs latéraux, pignons devant et le dos du double paroi poly 10 mm ; 4 lucarnes avec ouvre-porte automatique, 1 grand arrière mur fenêtre, porte de Style Grange 1 avec serrure : 9'8 "w x 17'2" x 7'9 "de haut. Garantie limitée d’un an 10 sur châssis ; 10 ans Polycarobonate mais au prorata après 5 ans.
RIGA 5 serre - 165 pi.ca. : 8 mm double paroi verre dans les murs latéraux, pignons devant et le dos du double paroi poly 10 mm ; 4 lucarnes avec ouvre-porte automatique, 1 grand arrière mur fenêtre, porte de Style Grange 1 avec serrure : 9'8 "w x 17'2" x 7'9 "de haut. Garantie limitée d’un an 10 sur châssis ; 10 ans Polycarobonate mais au prorata après 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 9' 8 » pi
- Longueur 17' 2 » pi
- Hauteur 7' 6 » pi
- Capacité de la zone 165 ft²
- Ouverture (L x H) 30 po x 79 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs d’image Anodisé
- Quantité par paquet 1
- Marque Exaco
- Série V DE RIGA
- Matériau En polycarbonate
- Style Oignon
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Serre de V à RIGA, 17' 2" L x 9' 8" W x 7' 6 "H
13209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit