Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 6-Tier 18 Door Clear View Locker, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Non assemblé

Global Industrial™ 6-Tier 18 Door Clear View Locker, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Non assemblé

Article nº : WBB2311327

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 339,00 $

Quantité

Global Clear View Locker Six Tier 12x18x12 - 18 portes, produit non assemblé - Beige

Soutenu par un Garantie limitée de 2 ans. Ces portes de casiers de sécurité haut de gamme permettent de visualiser le contenu à travers des fenêtres en polycarbonate transparentes, résistantes aux rayures et très robustes, conçues spécifiquement pour être utilisées dans les écoles, les commerces et les usines. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Ces Six casiers niveau ont toutes les portes en polycarbonate avec un verrou friction cadenassable. Toutes les surfaces en acier sont finies en émail Tan robuste. Six niveaux casiers sont idéales pour le stockage supplémentaire des objets personnels, où l’espace est limité.

Antimicrobien Box Door Finger Pull est fait d’un matériau en nylon noir résistant, qui comprend un agent antimicrobien offrant une protection contre, les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.

Inclut les plaques d’immatriculation des casiers vierges (installation requise).

Fabriqué aux États-Unis

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur du compartiment 12 in (30,48 cm)
  • Poids 154 lbs (70 kg)

Détails du produit

  • Configuration 3 de large
  • Type de construction À assembler
  • Type de poignée de porte Finger Pull Friction Hasp
  • Type de verrou Serrure digitale
  • Type Casier de porte transparent
  • Nombre de compartiments 18
  • Type de niveau Six niveaux
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier/Polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant B2311327
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 6-Tier 18 Door Clear View Locker, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Non assemblé

Global Industrial™ 6-Tier 18 Door Clear View Locker, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Non assemblé

Article nº : WBB2311327

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant