Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 2 Door Locker, 15 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
Article nº : WB493663GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Assemblé
- À assembler
Assemblé
Souvent achetés ensemble
Prix : 499,95 $
Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage positif sécurisé à 3 points, d’un loquet de porte en acier inoxydable et d’un double et de deux crochets à manteau à une broche. Comprend des plaques minéralogiques vierges. Casiers assemblés ne sont pas remboursables.
En raison de différentes mises en page, que vous pouvez sélectionner, accessoires casier expédier dans une boîte séparée. Installer plaque numérotée en enlevant simplement la plaque d’immatriculation blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 36 in (91,44 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 2
- Type Casier à portes à persiennes
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Global Industrial
- Série Infini
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 493663GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18,25 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
Article nº : 652708GY
Pas encore évalué
70,95 $
Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 2 Door Locker, 15 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
499,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires