Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Article nº : WB493664GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Assemblé
  • À assembler

Assemblé

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
  • Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

    612,50 $

  • Cadenas à combinaison intégré Master Lock® 1630STK, pour casier à 1, 2, 3 niveaux, avec 1 clé de contrôle et tableau, prix unitaire, qté par paquet : 50

    1 347,50 $

Prix : 1 079,00 $

Quantité

Infinity® Steel Lockers avec poignée encastrée sans prise offrent une sécurité, une sécurité et une apparence améliorées. Poignée de porte avec loquet d’ascenseur du bout des doigts est encastrée dans la face de la porte pour créer une surface lisse sans capture, pour décourager le cadenas soit coupé et fournir une apparence soignée et propre. Les résultats sont d’aspect, de sécurité et d’amélioration de la sécurité. Ces disposent de casiers de qualité 16 jauge portes d’acier, charnières de sécurité 5-knuckle et soudé, renforcé de châssis et portes assemblées. Persiennes extra-large promouvoir la ventilation. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Finition de manteau de poudre durable, attrayant. Fonctionnalité de casiers fini côtés ; pas besoin de panneaux décoratifs de fin. Les casiers doivent être ancrés en toute sécurité aux planchers. Les casiers de 1 et 3 larges ont des plaques de quatre pieds incluses. Boulon de plaques de pied à leg locker extérieur prend en charge et peut-être ancrée au sol. Ancres vendues séparément. Garantie limitée de 1 ans.

Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage positif sécurisé à 3 points, d’un loquet de porte en acier inoxydable et d’un double et de deux crochets à manteau à une broche. Comprend des plaques minéralogiques vierges. Casiers assemblés ne sont pas remboursables.

En raison de différentes mises en page, que vous pouvez sélectionner, accessoires casier expédier dans une boîte séparée. Installer plaque numérotée en enlevant simplement la plaque d’immatriculation blanche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 45 in (114,3 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Largeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
  • Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur du compartiment 36 in (91,44 cm)
  • Jauge 16

Détails du produit

  • Configuration 3 de large
  • Type de construction Assemblé
  • Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
  • Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
  • Nombre de compartiments 6
  • Type Casier à portes à persiennes
  • Type de niveau Deux niveaux
  • Marque Global Industrial
  • Série Infini
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 493664GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Article nº : WB493664GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 45 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant