Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan

Article nº : WB652705TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 58,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bronzage, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bronzage, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bleu, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bleu, non assemblé

Poignée w/matériel de remplacement pour casiers primordiales

Poignée w/matériel de remplacement pour casiers primordiales

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Cesse de poussière et autres éléments de s’accumuler sur le dessus des casiers. Kit comprend 3 dessus, côtés 2 et 3 dos pour couvrir jusqu'à 3 casiers. S’adapte aux casiers mesurant 12"W x 12"D. Finition couleur Tan. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur d’ouverture 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Type de construction À assembler
  • Type Pente et haut plat
  • Type d’accessoire Pente et haut plat
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 652705TN
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan

Article nº : WB652705TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit, 12"x12 », Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant