Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray

Article nº : WB652708GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 70,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bronzage, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bronzage, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bleu, non assemblé

Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, bleu, non assemblé

Poignée w/matériel de remplacement pour casiers primordiales

Poignée w/matériel de remplacement pour casiers primordiales

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Global™ Kit de haut de pente

Cesse de poussière et autres éléments de s’accumuler sur le dessus des casiers. Kit comprend 3 dessus, côtés 2 et 3 dos pour couvrir jusqu'à 3 casiers. Correspond à casiers mesure 15" W x 18" couleur de D. Gray.

Poids &Dimensions

  • Largeur 45 in (114,3 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur d’ouverture 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Type de construction À assembler
  • Type Haut de la pente
  • Type d’accessoire Haut de la pente
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 652708GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray

Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray

Article nº : WB652708GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
    Global Industrial™ Locker Slope Top Kit 15x18 Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant