Hallowell® 1-Tier 1 Door Tie Locker, 12"L x 18"P x 72"H, Noir/Rouge, Non assemblé
Article nº : WBB2143292
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- À assembler
- Assemblé
À assembler
- Gris
- Noir
- Rouge
Rouge
Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 315,95 $ ch.
- Achetez 26-50 309,95 $ ch.
- Acheter 51+ 299,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hallowell cravate noire casiers sont idéales pour les vestiaires de bureau où un look plus classieux que typiques traditionnels marron ou gris casiers est souhaité. Caractéristique de casiers 24 jauge composantes du corps, cadre de calibre 16, 16 po² portes de garde-robe et 18 portes boîte de calibre. 16 jauge pleine hauteur de charnières. Idéal pour les vestiaires employé, école vestiaires, vestiaires de bureau, chambres de casiers pour le club santé.
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 66 in (167,64 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Hauteur intérieure 69 in (175,26 cm)
- Profondeur intérieure 17 in (43,18 cm)
- Largeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction À assembler
- Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
- Type Casier à portes à persiennes
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de tablettes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 1
- Type de niveau Seul niveau
- Marque Hallowell
- Série Cravate noire Locker
- Numéro de référence du fabricant U1282-1MR
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hallowell® 1-Tier 1 Door Tie Locker, 12"L x 18"P x 72"H, Noir/Rouge, Non assemblé
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires