Souvent achetés ensemble
Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Serrure® principale: Serrure à clé intégrée n ° 1714MK - Auto Springbolt w/Master de verrouillage touche accès
Conçu pour plusieurs utilisateurs avec accès attribué pendant un court laps de temps ; c'est-à-dire à des clubs de santé, les gymnases et les piscines. Haute sécurité, cylindre 5 à tumbler. S’adapte à tous les casiers (sauf les enrouler autour de la serrure), Automatic verrou de culasse ressort pour plus de commodité fermée de slam, convient aux portes mains droite et gauche. 2 clés fournies pour chaque serrure.
Notes :
Conçu pour plusieurs utilisateurs avec accès attribué pendant un court laps de temps ; c'est-à-dire à des clubs de santé, les gymnases et les piscines. Haute sécurité, cylindre 5 à tumbler. S’adapte à tous les casiers (sauf les enrouler autour de la serrure), Automatic verrou de culasse ressort pour plus de commodité fermée de slam, convient aux portes mains droite et gauche. 2 clés fournies pour chaque serrure.
Notes :
- Toutes les serrures de verrouillage de Master ne sont pas retournables.
- Verrous des Master Lock casiers ne peuvent être souscrite par une entreprise officielle ou compte de l’organisation.
- Veuillez indiquer si la serrure est un Nouveau ou un Existant en sélectionnant « Master Lock » dans le champ déroulant.
- Si vous avez un système de clés existant, le numéro de la clé de contrôle doit être spécifié dans le champ numéro de clé.
- Si vous avez besoin d’un nouveau système de clés, une clé de contrôle doivent être commandée séparément. Sélectionnez le contrôle clé modèle et quantité dans la liste à droite de l’écran sous « Qui acheté cet article ont aussi acheté... », ou appeler pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Description Serrure de cylindre incorporé w/contrôle clé accès
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Serrure à clé intégré
- Type de poignée de porte Tout
- Type d’accessoire Serrure
- Marque Master Lock
- Type de porte Poignée de levage, seul Point Horizontal loquet et boîtier
- Série 1714
- Matériau Acier
- Niveau de casier Tout
- Numéro de référence du fabricant 1714MK
- Couleur Gris
- Charnière de porte Tout
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
No Lock® américain A1205BLK haute sécurité aluminium massif cadenas 5 Pin bouteilles - noir, qté par paquet : 24
Article nº : B439909
Pas encore évalué
588,00 $
Serrure à combinaison intégrée Master Lock® no. 1630 Black Dial - charnière à droite
Article nº : B440042
Pas encore évalué
29,95 $
Verrouillage maître® No.1714MK Built-In Key Operated Lock - Auto Springbolt Locking w/Master Key Access
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires