Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, de Type III, Gray, accès privé

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 55 articles de la gamme de produits

Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, de Type III, Gray, accès privé

N° d’article : WBB1352592

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 2 506,30 $ Économisez jusqu'à 3 %
Prix : 2 440,00
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, de Type III, Gray, accès privé

Salsbury 3300 série Cluster boîte unités (CBU) - accès privé

Fonctionnalités

  • Unités de la boîte (CBU) pour accès privé du cluster
  • Fabriqué par Salsbury Industries
  • Idéal pour les collèges, écoles, centres postes privés, messagerie, bases militaires, agences gouvernementales et nombreuses autres applications
  • Inclure le piédestal correspondant
  • Construit du matériel en aluminium et en acier inoxydable de lourds
  • Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en grès, bronze, vert, noir, blanc et gris
  • Accessible à partir de l’avant par le biais de 2 ouverture facile des panneaux de porte maître
  • Disponible en « A » portes de taille (12-3/4" W x 3-1/8" H) et les portes de taille plus grande et « B » (12-3/4" W x 4-7/8" H)
  • Portes comprennent une serrure à came robuste 5 pin cylindre avec un bouclier de poussière/pluie et une clé 3
  • Un compartiment porte la mention « Courrier sortant » et comprend un volet de protection intempéries et un 11-3/4" W x 3/4" H tiroir
  • Inclure une porte d’accès pour serrure commercial installé en usine (avec 2 touches)
  • Comme 1 ou 2 locker(s) parcelle entièrement intégré avec serrure commercial maître installé en usine (2 touches)


Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)30-1/2 (77,47 cm)
    • PROFONDEUR (PO)18 (45,72 cm)
    • HAUTEUR (PO)62-3/4 (159,39 cm)
    • DIMENSIONS de la boîte aux lettres (W x D x H)12 po x 15 po x 3 po
    • QTÉ DE BOÎTE AUX LETTRES16
    • COLIS boîte DIMENSIONS (W x D x H)12 "x 15" x 13-1/2"
    • LA PARCELLE DE BOÎTE QTÉ2
    • 2ND parcelle boîte DIMENSIONS (W x D x H)12 po x 15 po x 10 po
    • COLLECTION boîte DIMENSIONS (W x D x H)12-3/4 "x 15" x 3-1/8 "
    • COLLECTION BOÎTE QTÉ1
    • TYPE D’ACCÈSPrivé
    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • MARQUESalsbury
    • FINI DE COULEURGris
    • CONSTRUCTIONAluminium
    • TYPE DE VERROUClés différentes
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT3316GRY-P
    • TYPE DE MONTAGESurface montée
    • QUANTITÉ PAR PAQUET2
    • GROUPE DE PRODUITSBoîte aux lettres commerciales
    • SÉRIE3300 Series Cluster Box Unit
    • STYLEAccès privé avant de type III
    • TYPECabine de cluster
    • POIDS (LB)175 (79,55 kg)
    • CERTIFIÉ/HOMOLOGUÉ1CDSEQ-08-B-0026
    • GARANTIE LIMITÉE5 ans

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.