Prix : 1 519,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce coffret de boîtier robuste, sécurisé et extra-large stocke en toute sécurité 2 + semaines de courrier et des colis. Il est parfait pour les gens qui travaillent d’un voyage à la maison, ou qui reçoivent beaucoup de lettres et colis.
- Fait d’acier galvanisé de calibre 16.
- Arrière, verrouillage norme porte d’accès ; porte d’accès avant également disponible.
- Blocage accès sécurise entrants de courrier et de colis ; verrouillage sûr posi résiste aux attaques de pry.
- Finition de manteau de poudre qualité commerciale résiste à la rouille.
- Chute de sécurité porte-US Patent 6 347 737
- Charnières en acier inoxydable.
- Fièrement made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Dimensions de la boîte de collection (L x P x H) 19 po x 19 po x 27 po
- Poids 94 lbs (42,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface autoportant
- Assemblage requis Non
- Nombre de boîtes aux lettres 1
- Type Accès avant/arrière
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte de livraison de colis et de courrier sécurisé
- Nombre de boîtes à colis 1
- Indicateur de notification N
- Type de verrou Multibroches Posi-Lock System
- Nombre de compartiments 2
- Marque dVault
- Nombre de boîtes de collecte 1
- Série DVCS0020
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant DVCS0020-6
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
dVault dépôt Vault boîte aux lettres et colis Drop DVCS0020 - Free Standing - accès arrière - sable
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires