Prix : 2 479,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’USPS a approuvé pleine voûte de Service offre le summum de la livraison de courrier et paquet sécurisé. Il est idéal pour les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d’une unité de sécurité pour après la livraison de courrier et paquet heures/week-end/vacances. La voûte de Service complet offre une section de goutte sécurisé extra grande capacité pour paquets/encombrants et une boîte aux lettres sécurisée pour les lettres avec un endroit clos pour le courrier sortant. Il s’agit de la boîte de courrier/colis ultime ; sa très grande capacité stocke en toute sécurité 2 + semaines de courrier/colis.
- Fait d’acier galvanisé de calibre 16.
- Arrière, verrouillage norme porte d’accès ; porte d’accès avant également disponible.
- Letterbox verrouillage sécurise les messages entrants ; verrouillage sûr posi résiste aux attaques de pry.
- Ci-joint (protégé des intempéries) spot pour le courrier sortant.
- Finition de manteau de poudre qualité commerciale résiste à la rouille.
- Chute de sécurité porte-US Patent 6 347 737
- Drapeau de postal attachables.
- Charnières en acier inoxydable.
- Service Postal des États-Unis a approuvé.
- Fièrement made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 47-3/4 po (121,29 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Dimensions de la boîte de collection (L x P x H) 19 po x 19 po x 27 po
- Dimensions de la boîte aux lettres (L x P x H) 19 po x 19 po x 8 po
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface autoportant
- Assemblage requis Non
- Nombre de boîtes aux lettres 1
- Type Accès avant/arrière
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé
- Style Boîte de dépôt de colis et full Service boîte aux lettres sécurisée
- Nombre de boîtes à colis 1
- Indicateur de notification Y
- Type de verrou Multibroches Posi-Lock System
- Nombre de compartiments 4
- Marque dVault
- Nombre de boîtes de collecte 1
- Série DVCS0015
- Numéro de référence du fabricant DVCS0015-1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications USPS a approuvé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
dVault Full Service Vault boîte aux lettres et colis Drop DVCS0015 - USPS approuvé - accès arrière - noir
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires