Prix : 489,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 489,95 $ ch.
- Achetez 6-10 459,95 $ ch.
- Acheter 11+ 445,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
ASI® 8154 Recessed Specimen Pass-Through Cabinet fournit un passage pratique de la zone du patient en laboratoire. Les spécimens sont déposés par un côté de l'unité et sont récupérables de l'autre côté lorsque la première porte est retournée en position fermée. Le plateau d'égouttement en acier inoxydable est amovible pour le nettoyage. Le loquet interne empêche l'ouverture simultanée de la porte.
Fabriqué en alliage 18-8 acier inoxydable, type 304, 18 jauge (1,2 mm). Le flange réglable et la garniture fixe sont 1" (25mm) de large formé à partir d'une seule pièce sans acariens, soudure ou coutures ouvertes et ont un 1/4" (6mm) retour carré au mur ou à la cloison. La bride réglable offre une plage d'installation de 1-3/4" à 5-1/2". Les portes sont fixées au bord de l'unité avec une pleine longueur 3/16" (5mm) dia. en acier inoxydable charnière de piano multi-staked et tenue fermée avec un mécanisme de verrouillage tendu de ressort qui empêchera les deux portes de l'ouverture simultanée. Chaque porte est munit d'un décalque international appliqué à l'utilisation. Toutes les surfaces exposées ont une finition en satin #4 et sont protégées lors de l'expédition avec un film en PVC facilement amovible après l'installation. Rough Wall Opening requis est 11-1/2"W x 11"H, et l'unité peut être monté dans des murs allant de 1-3/4" à 5-1/2".
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale L 11-1/2" x 11" H
- Épaisseur de paroi 1-3/4 à 5-1/2 in
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Description Passage de spécimen dans Cabinet
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Tirer sur le bouton
- Quantité par paquet 1
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Support mural
- Numéro de référence du fabricant 8154
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : George
Date de : Juin 20, 2023
-
Reviewer : Cathleen
Date de : Juin 01, 2023
Votre commentaire :
Très satisfait de tout ce que j’ai acheté chez Global. Bon travail! -
Reviewer : Mélodie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien -
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité, belle finition, fonctionne comme il se doit. -
Reviewer : Sandra
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce cabinet est assez sympa. Le prix est juste. -
Reviewer : Scotty
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Commandé et ici le jour suivant. Installation se passe parfaite. Serait encore une fois faire des affaires. -
Reviewer : jan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ma commande était facile à placer et nous l’avons reçu rapidement. -
Reviewer : Kenneth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme annoncé -
Reviewer : Arleigh
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit. Nous avons commandé deux pour notre bureau actuel il y a 9 ans et ils toujours fière allure et fonctionnent comme il se doit. Commandé plus pour notre nouveau bureau en cours de construction. -
Reviewer : Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien construit avec une belle apparence sans couture sur les caches des garnitures. Facile à installer. La seule raison pour ne pas donner il 5 étoiles était qu’aucune vis de fixation en acier inoxydable ne sont inclus. En outre, tandis que le cadran de montage est un pouce de large, cela signifie que vous devez couper le trou d’installation très précisément pour avoir quelque chose à visser en à. Il aurait été agréable d’avoir un modèle de coupe inclus.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires