Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Forma Fil Decking est une conception de cascade pour étape, structurels et poutre caisson de faisceau des applications. Platelage est testé pour répondre aux standard certification ANSI pour la capacité et supprime tout simplement en place pour faciliter l’installation. Platelage est construit avec froid tréfilés et haute en acier. Il est autonettoyant et sans entretien avec les profilés en U vers le bas afin d’éliminer les poussières. Platelage peut supporter des charges lourdes, sûres et réduit les dommages-intérêts en cas d’incendie. Finition de peinture en poudre cuite et électrique soudés. Compatible avec tous les systèmes de stockage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 42 dans
- Largeur 52 dans
- Capacité de poids 2500 lbs
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Boîte, Structural & étape poutres
- Marque Forma Fil
- Finition Revêtement en poudre gris
- Numéro de référence du fabricant BWF4252
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 52 po larg. – capacité de 2500 lb
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires