Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

6" L ligne entretoise

6" L ligne entretoise

Article nº : WB796353

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 29,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 28,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 27,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Frosted Glass Dry Erase Board, 36 « L x 24 « H

Global Industrial™ Frosted Glass Dry Erase Board, 36 « L x 24 « H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, gris, chacun

48 "protecteurs de grille en acier de Cogan L gauche Orientation 50/9-16 H de « Wx12 » - RP48L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

48 "protecteurs de grille en acier de Cogan L droit Orientation 50/9-16 H de « Wx12 » - RP48R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

42 "protecteurs de grille en acier de Cogan L droit Orientation 44/9-16 H de « Wx12 » - RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

42 "protecteurs de grille en acier de Cogan L gauche Orientation 44/9-16 H de « Wx12 » - RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

TEAR DROP PALETTIER
Espacement de ligne rigide

Cette entretoise de ligne rigide est utilisée pour se connecter et espace rack dos à dos pour ajouté stabilité.

Poids &Dimensions

  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type Espaceur de rangée L
  • Marque Interlake Mecalux
  • Assemblage requis Non
  • Description Ligne entretoise 6"
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 796353
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PRESTON

    Date de : Avril 23, 2019

    Travaille bien pour nos besoins
    Votre commentaire :
    RC1796353 point a bien fonctionné pour nos besoins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
8" L ligne entretoise

24,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
6" L ligne entretoise

6" L ligne entretoise

Article nº : WB796353

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    6" L ligne entretoise
    6" L ligne entretoise
    6" L ligne entretoise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant