Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245976

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
  • Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

    559,00 $

  • Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

    66,95 $

  • Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 120" L - 5575 Lbs Cap/Pr (2 pces)

    246,95 $

Prix : 246,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 96"L x 4"H, 3230 Lb. Cap., Set Of 2

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 96"L x 4"H, 3230 Lb. Cap., Set Of 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 144x6 po - Largeur profondeur 2"

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 42"D (capuchon de 2750 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 42"D (capuchon de 2750 lbs) Gris

✓ La conception à poutre à degrés 1-5/8 « H s’adapte aux barres transversales et au platelage
✓ capacité de poids de 5630 lb
✓ La construction soudée complète de type « C » assure une durabilité maximale

Les poutres de rayonnage à palettes en acier non fendues de Global Industrial™ sont un accessoire essentiel pour notre gamme d’étagères à palettes industrielles™ mondiales. Ces unités sont conçues pour se connecter aux cadres verticaux compatibles de Global Industrial™ afin de créer des rayonnages à palettes robustes idéaux pour les entrepôts et les salles de stockage. Les poutres de rayonnage à palettes industrielles non fendues de Global Industrial™ sont dotées de poutres en acier cousues tubulaires monobloc à haute résistance. Chaque poutre est enduite de poudre avec une finition en polyester cuit. La conception à poutre à degrés 1-5/8 « H s’adapte aux barres transversales et au platelage. Les poutres assurent des connexions sécurisées aux cadres verticaux à l’aide de goujons à 3 boutons situés aux extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons offrent un verrouillage positif, ainsi que le clip de sécurité à ressort auto-engageant. La construction soudée de type « C » complète assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la poutre de charge, déterminez d’abord la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espacement supplémentaire peut être nécessaire pour les palettes présentant un porte-à-faux de charge excessive. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).

Clause de non-responsabilité relative aux rayonnages à palettes industriels™ mondiaux :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique.

Global Industrial n’est™ pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériau. Global Industrial™ n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques).

Poids &Dimensions

  • Largeur 120 in (304,8 cm)
  • Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Type de rebord de poutre Non fendue
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 245976
  • Capacité des étagères 5630 lbs (2 559,09 kg)
  • Couleur Orange
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HENRY

    Date de : Juillet 26, 2020

    Achat grand
    Votre commentaire :
    C’est super racking palette et le prix était imbattable. Global m’a obtenu ma commande rapidement et je suis très satisfait de mon achat.
  • Reviewer : Rafale

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent service !
    Votre commentaire :
    Je vous remercie pour le service que vous avez fourni pour nous lors de nos événements récents de Kaizen. Service rapide et livraison ont aidé à terminer à temps.
  • Reviewer : ANDREW

    Date de : Avril 23, 2019

    S’adapter & sur POINT de couleur
    Votre commentaire :
    S’adapte bien, pas besoin d’ajustements lors de leur installation dans la palette de supports. Le jeu de couleurs est beaucoup mieux que l’orange de macaroni et fromage rassi.
  • Reviewer : ERIK

    Date de : Avril 23, 2019

    faisceau de palettes
    Votre commentaire :
    poutres d’excellente qualité j’ai mis en place plusieurs systèmes de pile palettes c’est la plus haute qualité que je n’ai jamais utilisé
  • Reviewer : JASON

    Date de : Avril 23, 2019

    poutres
    Votre commentaire :
    A bien fonctionné, bien aimé les clips du faisceau amovible. De cette façon si on obtient endommagé il peut être remplacé.
  • Reviewer : Edward

    Date de : Avril 23, 2019

    Poutres
    Votre commentaire :
    Construction robuste. Notre entrepôt entière est faite de cette marque et nous achèterons plus.
  • Reviewer : RODNEY

    Date de : Avril 23, 2019

    Rack palette faisceau 120" Lx5-1/16" H fendue 5510 Lb Cap/Pr
    Votre commentaire :
    Lisa a travaillé pour franchir ce point pour un produit global. Ça sauve le délai d’exécution de competator.
  • Reviewer : Rodney

    Date de : Avril 23, 2019

    Poutres de support
    Votre commentaire :
    Fonctionnait très bien, correspond à des produits existants et en stock.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

559,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

66,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 18" H - Jaune

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245976

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant