Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2

Article nº : WB245970

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
  • Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

    555,00 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

    53,95 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

    28,95 $

Prix : 88,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 96"L x 5-1/2"H, 7160 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 96"L x 5-1/2"H, 7160 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 108"L x 5-1/2"H, 6420 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 108"L x 5-1/2"H, 6420 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 144"L x 6"H, 5702 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam, 144"L x 6"H, 5702 lbs Capacity, Set of 2

48 "protecteurs de grille en acier de Cogan L droit Orientation 50/9-16 H de « Wx12 » - RP48R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Poutres fournissent des connexions sécurisées pour cadres verticale à l’aide de goujons de bouton 3 sur les extrémités de plaque du connecteur. goujons de bouton 3 fournissent verrouillage positif, ainsi que le Clip de sécurité à ressort automatique engageante. Construction de soudure type « C » pleine garantit une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).

Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur du faisceau 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Type de rebord de poutre Non fendue
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 245970
  • Capacité des étagères 6590 lbs (2 995,45 kg)
  • Couleur Orange
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Neil

    Date de : Septembre 25, 2021

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Travaille pour mes besoins
  • Reviewer : Kyle

    Date de : Janvier 16, 2020

    Mauvaise taille
    Votre commentaire :
    Les poutres ne s'adaptaient pas aux supports existants.
  • Reviewer : Sylvie

    Date de : Avril 23, 2019

    Grille
    Votre commentaire :
    Flexibilité avec réglages de la hauteur
  • Reviewer : DICK

    Date de : Avril 23, 2019

    PALETTIER
    Votre commentaire :
    PREMIÈRE EXPÉRIENCE AVEC LE NOUVEAU DÉFILEMENT LIGNE PAR LIGNE. DANS LE PASSÉ ONT TOUJOURS ACHETÉ D’OCCASION QUI A ÉTÉ DIFFICILE DE REMONTER ET PAS TOUJOURS LA BONNE TAILLE. IL A ÉTÉ LIVRÉ À MA PORTE ; LA BONNE TAILLE ; ET RESSEMBLE BEAUCOUP. LA PROCHAINE FOIS TOUT IRA NOUVEAU !
  • Reviewer : VANESSA

    Date de : Avril 23, 2019

    Faisceau de Rack de palette
    Votre commentaire :
    Tous nos entrepôts ont ces poutres en eux. Ils sont de grande qualité, durables et très rentable.
  • Reviewer : Kim

    Date de : Avril 23, 2019

    Faisceau de Rack de palette
    Votre commentaire :
    Bon produit - robuste et facile à utiliser. À la création nécessaire d’étagères dans notre entrepôt.
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Nouveau design pas une amélioration
    Votre commentaire :
    L’assemblage-tige de fixation de la poutre n’est plus partie intégrante de la poutre mais maintenant une tôle mince clip/goupille Assemblée sujette à manquer et à plier. Je recommanderais remontant au design original. Précédent desogn 5 étoiles.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

555,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

28,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 18" H - Jaune

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2

Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2

Article nº : WB245970

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
    Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
    Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
    Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
    Global Industrial™ Unslotted Pallet Rack Beam 48"L x 4"H, 6590 lbs Capacity, Set of 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant