Palette de pont ouvert extrudé rackable, plastique, lipped, 2 voies, 36 « x 36 », capacité statique de 3000 lb
Article nº : WB269805
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 36
- 60
36
- 32
- 36
- 42
36
Prix : 175,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-20 175,95 $ ch.
- Achetez 21-49 165,95 $ ch.
- Acheter 50+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
36 "x 36" palette avec entrée 2-Way fourche
Palettes en plastique extrudés rackable offrent des performances supérieures et des avantages sur bois traditionnel. Idéal pour exporter des applications. Fait à l’aide de 100 % recyclé plastique PVC rigide pour la résistance à l’eau, le feu et flamme. Le plastique est imperméable à la contamination et l’infestation. Couleurs et tailles sont disponibles, appelez pour plus de détails. Ces palettes ne doivent pas être utilisés en rack palette non pris en charge.
Remarque : Les palettes sont faits de plastique recyclé et varieront en couleur (nuances de gris à noir), poids et surface consistance.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Capacité de poids du platelage 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids au sol statique 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Capacité de poids de rayonnage prise en charge 500 lbs (227,27 kg)
- Capacité de poids des rayonnages 500 lbs (227,27 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Disponibilité Navires de Mfg
- Condition Nouveau
- Type Empilable & Rackable
- Entrée de fourche Entrée bidirectionnelle
- Pont supérieur Ouvert
- Marque Jifram Extrusions
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 5000103
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Palette de pont ouvert extrudé rackable, plastique, lipped, 2 voies, 36 « x 36 », capacité statique de 3000 lb
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires