Prix : 1 939,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SentrySafe Extra grand feu Commercial coffre-fort, serrure électronique & clé, 25-7/16" W x 23-7/16 « D x 39-13/16 » H, gris clair
Idéal pour le lieux de travail, The SentrySafe S7771 garantit que vos objets de valeur sont protégés. UL classée de 1 heures de protection contre l’incendie fait ses preuves, ce coffre-fort protège vos documents commerciaux plus importants contre les menaces d’incendie. La serrure électronique & clé ainsi que boulons de verrouillage direct 5 aident à garder les documents importants et des objets protégés.
Idéal pour le lieux de travail, The SentrySafe S7771 garantit que vos objets de valeur sont protégés. UL classée de 1 heures de protection contre l’incendie fait ses preuves, ce coffre-fort protège vos documents commerciaux plus importants contre les menaces d’incendie. La serrure électronique & clé ainsi que boulons de verrouillage direct 5 aident à garder les documents importants et des objets protégés.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-7/16 po (64,61 cm)
- Hauteur 39-13/16 po (101,12 cm)
- Largeur intérieure 18-11/16 po (47,47 cm)
- Hauteur intérieure 30-11/16 po (77,95 cm)
- Poids 509 lbs (231,36 kg)
- Profondeur 23-7/16 po (59,53 cm)
- Échelle de hauteur 31 à 40 pouces
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 13-13/16 po (35,08 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Assemblage requis Non
- Capacité 4,6 pi³ (0,13 pi³.m)
- Type de verrou Clé électronique pour w/Override
- Type Sécurité incendie Commercial extra-large
- Marque SentrySafe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Droit de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant S7771
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note 60 min @ 1700° F
- Certifications UL classé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SentrySafe Commercial feu Safe® S7771 serrure électronique, Lt gris 25-7/16 "x 23-7/16" x 39-13/16"
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires