Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Les coffres-forts hôtel, dortoir et le patient sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Le coffre est fait d’acier pour une durabilité longue durée. PRY résistante porte encastrée pour la protection antivol. Charnières cachées évite le retrait de la porte et assure une durée de vie de bon fonctionnement. Espace intérieur avec tapis amovible pour protéger vos biens précieux. Fonctionnalités avancées serrure de glisser-carte électronique fonctionnant sur batterie. Accepte presque n’importe quelle carte avec une bande magnétique. Exploiter le coffre à l’aide du clavier ou la carte-glisser. Grand écran LED indique l’état du coffre. Serrure électronique à piles. (Piles 4AA requis, non inclus). Override mécaniques touches (touches 2 inclus) utilisé pour contourner le verrou électronique si les piles date d’expiration. Le clavier se met en une peine de lock-out si combinaisons sont entrées incorrectement. Trous d’ancrage permettent de mur et montage dans le sol pour la stabilité d’unité (matériel inclus). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
- Hauteur intérieure 6-7/8 po (17,46 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 7-1/4 po (18,42 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Hôtel résidence sécurité
- Type de serrure à clé Clé identique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure La moquette
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 0,4 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Droit de porte battante
- Numéro de référence du fabricant 493383A
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
87,95 $
Planche à repasser d’accueil 1 Source base 53" L x 13" W, blanc/bleu - IBTACDSF02, qté par paquet : 4
Article nº : B2140703
Pas encore évalué
231,80 $
99,95 $
Global Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock w/Card Slot 18Wx15Dx9H Keyed Alike, WHT
Article nº : 493384A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock w/Card Slot 15Wx10Dx7H Keyed Alike, WHT
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires