Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H

Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H

Item #: WBB986410

Pas encore évalué

3 649,64 $ jusqu’à 45 % OFF

Prix : 2 005,00 $

Les clients ont également été consultés

Mesa sécuritaire MSC série haute sécurité incendie sécuritaire, 2-Hr feu & 2 histoire d’Impact évaluation, mécanique de verrouillage, 22" W x 22 H « D x 22-1/2"

La MESA MSC cambriolage & feu Composite coffres-forts offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité des coffres de haute sécurité de cambriolage et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Ces coffres-forts offrent un indice de feu de deux heures qui est testé sous des températures extrêmes de chaleur dans un essai de résistance de feu. Après qu’il a été testé pour résister et résister à la chaleur extrême, tout en gardant le contenu à l’intérieur sûr et protégé, il est ensuite testé pour l’impact. MESA propose quatre modèles de sécurité différents haute sécurité y compris MSC1916E, MSC2120E, MSC2520E et MSC3820E.

Fonctionnalités
  • Toute la Construction en acier
  • Deux heures d’incendie cote, testée à des températures jusqu'à 1830 ° F. Les résultats des tests après 2 heures, température interne était à 260° F, bien au-dessous du niveau de brûlure de papier de 450° F.
  • Serrure électronique protégé par une plaque dure résistant à la perceuse et un dispositif relocking interne ressort à piles
  • Porte est construit avec une barrière de défense 1-1/4" des plaques extérieures et intérieures entourant le matériau résistant au feu
  • Massive de 1-1/4" diamètre vis boulons de verrouillage
  • 1-1/4" diamètre solides boulons en acier morts verrouiller profondément dans le corps empêchant l’enlèvement des portes lors d’une tentative d’entrée par effraction
  • Trou d’un ancrage fournie pour fixer votre coffre-fort au sol
  • Heavy duty charnières pour une sécurité accrue et fournit également le fonctionnement de la porte lisse facile
  • Tablettes intérieures de haute résistance peuvent être ajustées ou supprimés
  • Facilement changer votre code personnel en quelques secondes
  • Peine de verrouillage clavier sera activé si combinaisons sont entrées incorrectement, frustrant les serait cambrioleur
  • Poignée de tri rayons chrome décorative


Caractéristiques techniques du produit

  • LARGEUR (PO)22 (55,88 cm)
  • PROFONDEUR (PO)22 (55,88 cm)
  • HAUTEUR (PO)22-1/2 (57,15 cm)
  • POUCES DE LARGEUR INTÉRIEURE16 (40,64 cm)
  • POUCES DE PROFONDEUR À L’INTÉRIEUR14 (35,56 cm)
  • POUCES DE HAUTEUR À L’INTÉRIEUR17 (43,18 cm)
  • CAPACITÉ PIEDS CUBES2,2 (.06 m pi³)
  • ÉTAGÈRES RÉGLABLES1
  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • MARQUEMesa Safe
  • FINI DE COULEURArgent
  • CONSTRUCTIONAcier
  • QUANTITÉ DE PORTE1
  • ÉTAGÈRES FIXES0
  • TYPE DE HANDLE3 rayons Chrome
  • CONFIGURATION INTÉRIEUREAcier
  • TYPE DE VERROUSerrure à combinaison mécanique
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTMSC2120C
  • OUVERTURES2
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • SÉRIEMSC
  • STYLECombo mécanique
  • TYPEHaute sécurité vol feu
  • POIDS (LB)410 (186,36 kg)
  • APPROBATION/RÈGLEMENTSCote de l’usine
  • ESTIMATION DU FEU120 min @ 1830° F
  • EVALUATION DE L’IMPACTHistoire-usine 2 testé
  • GARANTIE LIMITÉE1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H

Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H

Item #: WBB986410

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H
    Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H
    Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H
    Mesa coffre-fort haute sécurité incendie MSC2120C sûre 2-Hr Fire Rating, serrure mécanique, 22" W x 22 « D x 22-1/2" H

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    J’aiRetour au début