Prix : 2 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
LIVRAISON GRATUITE QUAI-À-DOCK DANS CONTINENTAL NOUS. Le service gant blanc est avaiable et à appeler pour plus de détails.
- B-taux 1/2" solide A36 acier porte, marteau & pry bar résistant
- Cran de porte automatique
- Épaisseur 1" de diamètre, chromé vis boulons de verrouillage
- Re-casier à ressort de
- Soudé 1/4" corps formé, plein
- Verrou approuvé UL
- Résistant aux rayures, marteau-ton brillant
- Étagères réglables
LIVRAISON GRATUITE QUAI-À-DOCK DANS CONTINENTAL NOUS. Le service gant blanc est avaiable et à appeler pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Largeur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Hauteur intérieure 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 17-5/16 po (43,97 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Poignée en T
- Nombre de portes 1
- Type Coffre fort
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Capacité 6,69 pi³ (0,19 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque FireKing
- Type de porte Manuelle
- Série Standard Safe
- Numéro de référence du fabricant B2525-FK1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologué UL Lock
- Feu de note Non-coupe-feu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Cennox Standard Security Safe B2525-FK1 25"L x 20"P x 25"H Serrure électronique 6,69 Cu. Ft. Noir
2129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires