Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue d’ensemble :
Spécifications :
- B-Rated Drop Safe
- Construction robuste avec sécurité le plus élevé pour sa taille
- Printemps chargé re-casier
- Déflecteur dentée devant protéger la fente
- 1/4" structure en acier soudé
- Double clef serrure
- Finition gris laqué
- Matériel de fixation inclus
- 4 trous d’ancrage prépercés (en bas)
- Des clés supplémentaires sont disponibles à l’achat
- Clé identique est disponible pour les commandes supérieures à 100 pcs.
Spécifications :
- Dimensions extérieures : 6"(W) x 8" (H) x 12"(D)
- Dimensions intérieures : 5-7/8"(W) x 7" (H) x 10-1/4"(D)
- Dégagement de la porte : 5-1/4"(W) x 4" (H)
- Ouverture de la goutte-porte : 5-3/4"(W) x 5/8" (H)
- Épaisseur de porte : 1-3/4"(1/2" plaque en acier solide)
- Épaisseur du corps 1-1/16"
- Pouce cube : 421
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Largeur intérieure 5-7/8 po (14,92 cm)
- Hauteur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
Détails du produit
- Capacité 0,24 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de portes 1
- Type Boîte de dépôt
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte à charnières inférieure
- Matériau Acier
- Style Liste déroulante lourds / double clé
- Numéro de référence du fabricant TC - 01K
- Couleur Gris
- Type de gisement Drop avant Slot Load
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte de dépôt Protex Heavy Duty avec double contrôle clé serrure TC - 01K 6 "x 12" x 8" gris
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires