Prix : 1 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Jusqu’à 7 utilisateurs code (Code principal, code de surveillance et 5 autres utilisateurs code)
- Le double modèle de contrôle est fourni (modèle unique et mode utilisateur double)
- Réglage de code à 1-10 chiffres.
- L'option de délai est disponible.
- Code de réinitialisation de la gestion fourni
- Idéal pour les utilisateurs de mutiple
- Construction en acier solide, construction de corps entièrement soudé (1/8" épais)
- Chute importante commode porte avec anti-poisson design
- 1/4" carburé dur-tôles épaisses pour résister aux forages
- Ré-casier de active à ressort
- La porte est construite à partir d’anti-pry 1/2" d’épaisseur. plaque d’acier solide
- 4 trous préalablement percés sur le fond du coffre (1/2" dia.)
- 2 boulons lourds plaqués chromés (1" dia.) par porte
- Ressort de cliquet boulon placera les pênes lorsque la porte est bien fermée
- Voûte robustes charnières
- Finition de manteau de poudre de qualité
- Boulonnage quincaillerie incluse (pour plancher de béton d’ancrage)
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Largeur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de profondeur 19 à 20 pouces
- Profondeur intérieure 17-1/2 po (44,45 cm)
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
Détails du produit
- Capacité 2,4 pi³ (0,07 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de portes 1
- Type Chargement frontal Drop Safe
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte droite
- Matériau Acier
- Style Coffre-fort de dépôt
- Numéro de référence du fabricant FDD-3020 II
- Couleur Gris
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protex grande double-porte avant chargement coffre de dépôt w / serrure électronique FDD-3020 II 20 "x 20 « x30 » gris
1975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires