Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lettre de Protex taille mur dépositaire Drop Box WDB-110 - 10'L x 4"L x 16-3/8"H, Beige
Montage mural de verrouillage, boîte de dépôt de paiement
Fonctionnalités
Spécifications
Montage mural de verrouillage, boîte de dépôt de paiement
Fonctionnalités
- Serrure à clé tubulaire-style avec configuration Double « D » (peut être installé avec les autres verrous)
- Charnière piano
- Fente d’ouverture large de 8-7/8" acceptera de papier de format légal
- Déflecteur métallique pour protéger la machine à sous
- Trous de montage préalablement percés à l’arrière
- Montage pour le bois et le béton est inclus
- Deux clés tubulaires inclus
- Porte blindée
- Le moyen idéal pour verrouiller et sécuriser des suggestions, des bulletins, clés, courrier, argent, loyer vérifie et plus
- Utiliser comme une boîte de collecte du courrier pour tous les courriers sortant du Bureau
Spécifications
- Dimensions extérieures : 10"(W) x 16-3/8" (H) x 4"(D)
- Dégagement de la porte : 7-1/8"(W) x 6-1/4" (H)
- Ouverture de chute : 8-7/8"(W) x 1/2" (H)
- Épaisseur de porte : 1/8"
- Pouces cubes : 313
- Poids : 14 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 0 à 5 pouces
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Serrure à clé tubulaire
- Nombre de portes 1
- Type Boîte de dépôt
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte droite
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WDB-110
- Couleur Beige
- Type de gisement Drop avant Slot Load
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Juin 26, 2019
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce Drop Box est exactement ce que je cherchais. Quelque chose de solide qui pourrait être monté au mur, avec une bonne serrure.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protex lettre taille mur dépositaire Drop Box WDB-110 - 10" W x 4 « D x 16-3/8 » H, Beige
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires